KNIPEX - Tenaille russe 250mm - Gainée PVC - Tête polie - Capacité 2,4mm - 9901250SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 449 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773012191

Réf. Sonepar

07579301219

Réf. Fournisseur

9901250SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

250 mm

traitement de la surface:

autre

poids:

449 g

Tenaille russe 250mm - Gainage PVC - Tête polie largeur 25mm - Capacité de coupe : Acier mi-dur 2,4mm / Acier dur 1,6mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à l huile - Sur carte