KNIPEX - Tenaille russe 250mm noire - Ecartement réduit à 21mm entre les bras - 9900250S2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773021421
Réf. Sonepar
07579302142
Réf. Fournisseur
9900250S2
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
250 mm
traitement de la surface:
autre
Tenaille russe 250mm noire - Ecartement réduit à 21mm entre les bras - Capacité de coupe : Acier mi-dur 2,4mm / Acier dur 1,6mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à l’huile
Les Atouts de l'article:
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Largeur des poignées 21 mm. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.
Les Atouts de l'article:
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Largeur des poignées 21 mm. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.