Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Tenaille russe 250mm noire - Ecartement réduit à 21mm entre les bras - SB - 9900250S2SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773072706

Réf. Sonepar

07579307270

Réf. Fournisseur

9900250S2SB

Marque

KNIPEX

longueur:

250 mm

traitement de la surface:

autre

Tenaille russe 250mm noire - Ecartement réduit à 21mm entre les bras - Capacité de coupe : Acier mi-dur 2,4mm / Acier dur 1,6mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à l’huile - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Largeur des poignées 21 mm. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.