KNIPEX - Tenaille russe 250mm - Zinguée - Capacité de coupe 2,4mm - 9904250EAN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
traitement de la surface - autre
poids - 405 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773083412
Réf. Sonepar
07579308341
Réf. Fournisseur
9904250EAN
Marque
KNIPEX
longueur:
250 mm
traitement de la surface:
autre
poids:
405 g
Tenaille russe 250mm - Zinguée - Tête largeur 25mm - Capacité de coupe : Acier mi-dur 2,4mm / Acier dur 1,6mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à lhuile - Marquage du code EAN
Les Atouts de l'article:
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.
Les Atouts de l'article:
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


