KNIPEX - Tenaille russe 280mm - Gainée PVC - Tête polie - Capacité 2,8mm - 9901280

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 280 mm

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 490 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773021490

Réf. Sonepar

07579302149

Réf. Fournisseur

9901280

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

280 mm

traitement de la surface:

autre

poids:

490 g

Tenaille russe 280mm - Gainage PVC - Tête polie largeur 25mm - Capacité de coupe : Acier mi-dur 2,8mm / Acier dur 1,8mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à l huile