KNIPEX - Tenaille russe 280mm noire - Tête polie - Capacité de coupe 2,8mm - 9900280

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 280 mm

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 455 g

  • revêtement de la poignée - laqué / peint

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773014096

Réf. Sonepar

07579301409

Réf. Fournisseur

9900280

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

280 mm

traitement de la surface:

autre

poids:

455 g

revêtement de la poignée:

laqué / peint

Tenaille russe 280mm noire - Tête polie largeur 25mm - Capacité de coupe : Acier mi-dur 2,8mm / Acier dur 1,8mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à l huile