KNIPEX - Tenaille russe 300mm démultipliée gainée - Tête polie - Capacité 3,8mm - 9911300SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 300 mm

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 559 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773030300

Réf. Sonepar

07579303030

Réf. Fournisseur

9911300SB

Marque

KNIPEX

longueur:

300 mm

traitement de la surface:

autre

poids:

559 g

Tenaille russe 300mm démultipliée - Gainage PVC - Tête polie - Effort réduit de 25% - Capacité : Acier mi-dur 3,8mm / dur 2,0mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à lhuile - Sur carte

Les Atouts de l'article:

25 % de force en moins par rapport à des tenailles russes classiques de même taille. Convient également à l’assemblage d’armatures basses grâce à sa forme particulièrement élancée. Pour fixer le fer à béton avec du fil à ligaturer en bobine. Pour ligaturer et sectionner le fil en une seule opération. Charnière à forte démultiplication permettant un travail moins fatigant, même avec des fils à ligaturer épais. Soulagement des tendons et des muscles grâce à l'absorption intense du choc engendré par le sectionnement du fil à ligaturer. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.