KNIPEX - Tenaille russe 300mm démultipliée noire - Tête polie - Capacité 3,8mm - 9910300EAN

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 300 mm

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 501 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773035619

Réf. Sonepar

07579303561

Réf. Fournisseur

9910300EAN

Marque

KNIPEX

longueur:

300 mm

traitement de la surface:

autre

poids:

501 g

Tenaille russe 300mm démultipliée noire - Tête polie - Effort réduit de 25% - Capacité : Acier mi-dur 3,8mm/dur 2,0mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à lhuile - Marquage du code EAN

Les Atouts de l'article:

Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Convient également à l’assemblage d’armatures basses grâce à sa forme particulièrement élancée. 25 % de force en moins par rapport à des tenailles russes classiques de même taille. Charnière à forte démultiplication permettant un travail moins fatigant, même avec des fils à ligaturer épais. Soulagement des tendons et des muscles grâce à l'absorption intense du choc engendré par le sectionnement du fil à ligaturer. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.