KNIPEX - Tenaille russe 300mm noire - Tête polie - Capacité de coupe 3,1mm - 9900300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 300 mm

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 510 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773014409

Réf. Sonepar

07579301440

Réf. Fournisseur

9900300

Marque

KNIPEX

longueur:

300 mm

traitement de la surface:

autre

poids:

510 g

Tenaille russe 300mm noire - Tête polie largeur 25mm - Capacité de coupe : Acier mi-dur 3,1mm / Acier dur 1,8mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à lhuile

Les Atouts de l'article:

Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.