KNIPEX - Tenaille russe 300mm noire - Tête polie - Capacité de coupe 3,1mm - 9900300SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 300 mm
traitement de la surface - autre
poids - 532 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773027188
Réf. Sonepar
07579302718
Réf. Fournisseur
9900300SB
Marque
KNIPEX
longueur:
300 mm
traitement de la surface:
autre
poids:
532 g
Tenaille russe 300mm noire - Tête polie largeur 25mm - Capacité de coupe : Acier mi-dur 3,1mm / Acier dur 1,8mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à lhuile - Sur carte
Les Atouts de l'article:
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.
Les Atouts de l'article:
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


