KNIPEX - Tenaille Sollicitations extrêmes 160mm - Gainage PVC, tête polie - 60 HRC - SC - 5001160SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 160 mm

  • largeur de tête - 20.5 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773011514

Réf. Sonepar

07579301151

Réf. Fournisseur

5001160SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

160 mm

largeur de tête:

20.5 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

245 g

Tenaille Sollicitations extrêmes 160mm - Gainage PVC, tête polie - Finition de précision qui plaît aux artisans - Très résistante à l'usure et bonne répartition du poids - Dureté des tranchants env. 60 HRC - Acier à outils spécial, forgé SC

Les Atouts de l'article:

Très résistant à l'usure et bonne répartition du poids. Appréciée des artisans en raison de sa finition de précision. Pour sollicitations extrêmes. Dureté des tranchants env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.