KNIPEX - Tenaille Sollicitations extrêmes 180mm - Atramentisée noire - 60 HRC - SC - 5000180SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
largeur de tête - 23 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773011521
Réf. Sonepar
07579301152
Réf. Fournisseur
5000180SB
Marque
KNIPEX
longueur:
180 mm
largeur de tête:
23 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
325 g
Tenaille Sollicitations extrêmes 180mm - Atramentisée noire et finition de précision - Très résistante à l'usure et bonne répartition du poids - Dureté des tranchants env. 60 HRC - Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile - SC
Les Atouts de l'article:
Très résistant à l'usure et bonne répartition du poids. Appréciée des artisans en raison de sa finition de précision. Pour sollicitations extrêmes. Dureté des tranchants env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Très résistant à l'usure et bonne répartition du poids. Appréciée des artisans en raison de sa finition de précision. Pour sollicitations extrêmes. Dureté des tranchants env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.


