KNIPEX - Tenaille Sollicitations extrêmes 180mm - Gainage PVC, tête polie - 60 HRC - 5001180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
traitement de la surface - autre
poids - 330 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773035282
Réf. Sonepar
07579303528
Réf. Fournisseur
5001180
Marque
KNIPEX
longueur:
180 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
330 g
Tenaille Sollicitations extrêmes 180mm - Gainage PVC, tête polie - Finition de précision qui plaît aux artisans - Très résistante à l'usure et bonne répartition du poids - Dureté des tranchants env. 60 HRC - Acier à outils spécial, forgé
Les Atouts de l'article:
Très résistant à l'usure et bonne répartition du poids. Appréciée des artisans en raison de sa finition de précision. Pour sollicitations extrêmes. Dureté des tranchants env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Très résistant à l'usure et bonne répartition du poids. Appréciée des artisans en raison de sa finition de précision. Pour sollicitations extrêmes. Dureté des tranchants env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.


