Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Tenaille Sollicitations extrêmes 210mm - Atramentisée noire - 60 HRC - 5000210

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 210 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - sans

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • traitement de la surface - bruni

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773021957

Réf. Sonepar

07579302195

Réf. Fournisseur

5000210

Marque

KNIPEX

longueur:

210 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

sans

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

traitement de la surface:

bruni

poids:

398 g

Tenaille Sollicitations extrêmes 210mm - Atramentisée noire - Finition de précision qui plaît aux artisans - Très résistante à l'usure et bonne répartition du poids - Dureté des tranchants env 60 HRC - Acier à outils spécial, forgé, trempé

Les Atouts de l'article:

Très résistant à l'usure et bonne répartition du poids. Appréciée des artisans en raison de sa finition de précision. Pour sollicitations extrêmes. Dureté des tranchants env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.