KNIPEX - Tenaille Sollicitations extrêmes 210mm - Atramentisée noire - 60 HRC - SC - 5000210SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 210 mm
largeur de tête - 25.5 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773011545
Réf. Sonepar
07579301154
Réf. Fournisseur
5000210SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
210 mm
largeur de tête:
25.5 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Très résistant à l'usure et bonne répartition du poids. Appréciée des artisans en raison de sa finition de précision. Pour sollicitations extrêmes. Dureté des tranchants env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.