KNIPEX - Tenaille Sollicitations extrêmes 225mm - Atramentisée noire, tête polie - 60 HRC - 5000225
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 225 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - sans
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773021964
Réf. Sonepar
07579302196
Réf. Fournisseur
5000225
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
225 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
sans
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
427 g