KNIPEX - Tenaille Sollicitations extrêmes 225mm - Gainage PVC, tête polie - 60 HRC - 5001225

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 225 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 465 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773035305

Réf. Sonepar

07579303530

Réf. Fournisseur

5001225

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

225 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

465 g

Tenaille Sollicitations extrêmes 225mm - Gainage PVC, tête polie - Finition de précision qui plaît aux artisans - Très résistante à l'usure et bonne répartition du poids - Dureté des tranchants env. 60 HRC - Acier à outils spécial, forgé