KNIPEX - Tête de rechange pour coupe-câbles 95 03 238 - Acier trempé à l'huile - 9539038

CopieCopie
KNIPEX - Tête de rechange pour coupe-câbles 95 03 238 - Acier trempé à l'huile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 170 mm

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

  • adapté à une tresse en fil d'acier - Non

  • lèvres coupantes interchangeables - Oui

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773073260

Réf. Sonepar

07579307326

Réf. Fournisseur

9539038

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale:

170 mm

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Tête de rechange pour coupe-câbles 9503238 - Acier à outils de qualité spéciale, trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

Tête coupante : acier à outils de qualité spéciale, trempé à l'huile.