KNIPEX - Tournevis 6 pans mâle 3mm - Longueur lame 75mm - Isolé 1000V - 981330

CopieCopie
KNIPEX - Tournevis 6 pans mâle 3mm - Longueur lame 75mm - Isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du profil - 3 mm

  • longueur de lame - 75 mm

  • longueur totale - 182 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026341

Réf. Sonepar

07579302634

Réf. Fournisseur

981330

Réf. Commerciale

KNIPEX

dimension du profil:

3 mm

longueur de lame:

75 mm

longueur totale:

182 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

avec tête sphérique:

Non

Tournevis 6 pans mâle 3mm - Longueur lame 75mm - Isolé 1000V - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à l outil de rouler - Acier au chrome-vanadium et au molybdène