KNIPEX - Tournevis 6 pans mâle 4mm - Longueur lame 75mm - Isolé 1000V - 981340
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 4 mm
longueur de lame - 75 mm
longueur totale - 182 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773026358
Réf. Sonepar
07579302635
Réf. Fournisseur
981340
Réf. Commerciale
KNIPEX
dimension du profil:
4 mm
longueur de lame:
75 mm
longueur totale:
182 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
avec tête sphérique:
Non
Tournevis 6 pans mâle 4mm - Longueur lame 75mm - Isolé 1000V - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à loutil de rouler - Acier au chrome-vanadium et au molybdène
Les Atouts de l'article:
Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.
Les Atouts de l'article:
Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.