KNIPEX - Tournevis 6 pans mâle 5mm - Longueur lame 75mm - Isolé 1000V - 981350

CopieCopie
KNIPEX - Tournevis 6 pans mâle 5mm - Longueur lame 75mm - Isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du profil - 5 mm

  • longueur de lame - 75 mm

  • longueur totale - 187 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026365

Réf. Sonepar

07579302636

Réf. Fournisseur

981350

Marque

KNIPEX

dimension du profil:

5 mm

longueur de lame:

75 mm

longueur totale:

187 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

avec tête sphérique:

Non

Tournevis 6 pans mâle 5mm - Longueur lame 75mm - Isolé 1000V - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à loutil de rouler - Acier au chrome-vanadium et au molybdène

Les Atouts de l'article:

Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.