KNIPEX - Tournevis 6 pans mâle 6mm - Longueur lame 100mm - Isolé 1000V - 981360
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 6 mm
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 212 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773026372
Réf. Sonepar
07579302637
Réf. Fournisseur
981360
Réf. Commerciale
KNIPEX
dimension du profil:
6 mm
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
212 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
avec tête sphérique:
Non
Tournevis 6 pans mâle 6mm - Longueur lame 100mm - Isolé 1000V - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à l outil de rouler - Acier au chrome-vanadium et au molybdène