KNIPEX - Tournevis cruciforme Phillips® - PH3 - Isolé 1000V - Longueur lame 150mm - 982403
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - autre
modèle - droit
longueur de lame - 150 mm
longueur totale - 270 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773026464
Réf. Sonepar
07579302646
Réf. Fournisseur
982403
Marque
KNIPEX
système à vis:
cruciforme
taille:
autre
modèle:
droit
longueur de lame:
150 mm
longueur totale:
270 mm
finition de précision:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
poids:
165 g
Les Atouts de l'article:
Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.


