KNIPEX - Tournevis cruciforme Pozidriv® - PZ0 - Isolé 1000V - Longueur lame 60mm - 982500

CopieCopie
KNIPEX - Tournevis cruciforme Pozidriv® - PZ0 - Isolé 1000V - Longueur lame 60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • taille - autre

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 60 mm

  • longueur totale - 162 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773062370

Réf. Sonepar

07579306237

Réf. Fournisseur

982500

Réf. Commerciale

KNIPEX

système à vis:

Pozidriv PZ

taille:

autre

modèle:

droit

longueur de lame:

60 mm

longueur totale:

162 mm

finition de précision:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

poids:

32 g

Tournevis cruciforme Pozidriv® - PZ0 - Isolé 1000V - Longueur lame 60mm - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à loutil de rouler - Acier au chrome-vanadium et au molybdène

Les Atouts de l'article:

Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.