Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Tournevis cruciforme Pozidriv® - PZ1 - Isolé 1000V - Longueur lame 80mm - 982501

CopieCopie
KNIPEX - Tournevis cruciforme Pozidriv® - PZ1 - Isolé 1000V - Longueur lame 80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • taille - autre

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 80 mm

  • longueur totale - 187 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773031260

Réf. Sonepar

07579303126

Réf. Fournisseur

982501

Marque

KNIPEX

système à vis:

Pozidriv PZ

taille:

autre

modèle:

droit

longueur de lame:

80 mm

longueur totale:

187 mm

finition de précision:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

poids:

58 g

Tournevis cruciforme Pozidriv® - PZ1 - Isolé 1000V - Longueur lame 80mm - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à loutil de rouler - Acier au chrome-vanadium et au molybdène

Les Atouts de l'article:

Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.