KNIPEX - Tournevis cruciforme Pozidriv® - PZ2 - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm - 982502
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - autre
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 212 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773031277
Réf. Sonepar
07579303127
Réf. Fournisseur
982502
Réf. Commerciale
KNIPEX
système à vis:
Pozidriv PZ
taille:
autre
modèle:
droit
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
212 mm
finition de précision:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
poids:
90 g