Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Tournevis cruciforme Pozidriv® - PZ3 - Isolé 1000V - Longueur lame 150mm - 982503

CopieCopie
KNIPEX - Tournevis cruciforme Pozidriv® - PZ3 - Isolé 1000V - Longueur lame 150mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • taille - autre

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 150 mm

  • longueur totale - 270 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773031284

Réf. Sonepar

07579303128

Réf. Fournisseur

982503

Marque

KNIPEX

système à vis:

Pozidriv PZ

taille:

autre

modèle:

droit

longueur de lame:

150 mm

longueur totale:

270 mm

finition de précision:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

poids:

167 g

Tournevis cruciforme Pozidriv® - PZ3 - Isolé 1000V - Longueur lame 150mm - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à loutil de rouler - Acier au chrome-vanadium / molybdène

Les Atouts de l'article:

Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.