KNIPEX - Tournevis emprunte carrée R1 isolé 1000V - 981201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 185 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
avec tête sphérique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773086178
Réf. Sonepar
07579308617
Réf. Fournisseur
981201
Marque
KNIPEX
longueur totale:
185 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
avec tête sphérique:
Non
Les Atouts de l'article:
Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.


