KNIPEX - Tournevis emprunte carrée R2 isolé 1000V - 981202

CopieCopie
KNIPEX - Tournevis emprunte carrée R2 isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 210 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • avec tête sphérique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086185

Réf. Sonepar

07579308618

Réf. Fournisseur

981202

Marque

KNIPEX

longueur totale:

210 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

avec tête sphérique:

Non

Tournevis emprunte carrée R2 isolé 1000V - Longueur totale 210mm

Les Atouts de l'article:

Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.