KNIPEX - Tournevis plat - 3,5mm - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm - 982035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de lame - 3 mm 
- épaisseur de lame - 0 mm 
- longueur totale - 202 mm 
- modèle - droit 
- isolé - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4003773024217
Réf. Sonepar
07579302421
Réf. Fournisseur
982035
Marque
KNIPEX
largeur de lame:
3 mm
épaisseur de lame:
0 mm
longueur totale:
202 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
100 mm
taille:
autre
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
autre
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
poids:
35 g
Les Atouts de l'article:
Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.


