KNIPEX - Tournevis plat - 3mm - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm - 982030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
longueur totale - 202 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773062332
Réf. Sonepar
07579306233
Réf. Fournisseur
982030
Réf. Commerciale
KNIPEX
largeur de lame:
3 mm
épaisseur de lame:
0.5 mm
longueur totale:
202 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
100 mm
taille:
autre
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
autre
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
poids:
35 g
Les Atouts de l'article:
Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.