KNIPEX - Tournevis plat - 4mm - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm - 982040

CopieCopie
KNIPEX - Tournevis plat - 4mm - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 4 mm

  • épaisseur de lame - 0 mm

  • longueur totale - 202 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026402

Réf. Sonepar

07579302640

Réf. Fournisseur

982040

Réf. Commerciale

KNIPEX

largeur de lame:

4 mm

épaisseur de lame:

0 mm

longueur totale:

202 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

100 mm

taille:

autre

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

poids:

38 g

Tournevis plat - 4mm - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à l outil de rouler - Acier au chrome-vanadium et au molybdène