Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Tournevis plat - 6,5mm - Isolé 1000V - Longueur lame 150mm - 982065

CopieCopie
KNIPEX - Tournevis plat - 6,5mm - Isolé 1000V - Longueur lame 150mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 6 mm

  • épaisseur de lame - 1 mm

  • longueur totale - 262 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026419

Réf. Sonepar

07579302641

Réf. Fournisseur

982065

Marque

KNIPEX

largeur de lame:

6 mm

épaisseur de lame:

1 mm

longueur totale:

262 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

150 mm

taille:

autre

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

poids:

105 g

Tournevis plat - 6,5mm - Isolé 1000V - Longueur lame 150mm - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à loutil de rouler - Acier au chrome-vanadium et au molybdène

Les Atouts de l'article:

Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.