KNIPEX - Tournevis Slim cruciforme Pozidriv® - PZ1 - Isolé 1000V - Longueur lame 80mm - 982501SL

CopieCopie
KNIPEX - Tournevis Slim cruciforme Pozidriv® - PZ1 - Isolé 1000V - Longueur lame 80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • taille - autre

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 80 mm

  • longueur totale - 187 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773079774

Réf. Sonepar

07579307977

Réf. Fournisseur

982501SL

Réf. Commerciale

KNIPEX

système à vis:

Pozidriv PZ

taille:

autre

modèle:

droit

longueur de lame:

80 mm

longueur totale:

187 mm

finition de précision:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

poids:

56 g

Tournevis slim cruciforme Pozidriv® - PZ1 - Isolé 1000V - Longueur lame 80mm - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à l outil de rouler - Acier au chrome-vanadium/molybdène