KNIPEX - Tournevis Slim plat - 3,5mm - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm - 982035SL

CopieCopie
KNIPEX - Tournevis Slim plat - 3,5mm - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 3.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.6 mm

  • longueur totale - 202 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773079712

Réf. Sonepar

07579307971

Réf. Fournisseur

982035SL

Réf. Commerciale

KNIPEX

largeur de lame:

3.5 mm

épaisseur de lame:

0.6 mm

longueur totale:

202 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

100 mm

taille:

autre

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

finition de l'arbre:

rond

poids:

35 g

Tournevis slim plat - 3,5mm - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à loutil de rouler - Acier au chrome-vanadium et au molybdène

Les Atouts de l'article:

Diamètre d’isolement de la lame réduit pour éléments vissés et encastrés. Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.