KNIPEX - Tournevis Slim plat - 5,5mm - Isolé 1000V - Longueur lame 125mm - 982055SL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 5.5 mm
épaisseur de lame - 1 mm
longueur totale - 232 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773079736
Réf. Sonepar
07579307973
Réf. Fournisseur
982055SL
Réf. Commerciale
KNIPEX
largeur de lame:
5.5 mm
épaisseur de lame:
1 mm
longueur totale:
232 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
125 mm
taille:
autre
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
poids:
69 g