KNIPEX - Tournevis Slim PlusMinus cruciforme - PZ/S 1 - Isolé 1000V - Longueur lame 80mm - 982501SLS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - plus/moins
taille - autre
modèle - droit
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773081050
Réf. Sonepar
07579308105
Réf. Fournisseur
982501SLS
Marque
KNIPEX
système à vis:
plus/moins
taille:
autre
modèle:
droit
longueur de lame:
80 mm
longueur totale:
80 mm
finition de précision:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
poids:
55 g
Les Atouts de l'article:
Embout pour vis à empreinte mixte PlusMinus. Utilisation sur composants d’installations électriques, tels que disjoncteurs. Diamètre d’isolement de la lame réduit pour éléments vissés et encastrés. Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.


