KNIPEX - Tournevis Slim PlusMinus cruciforme - PZ/S 2 - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm - 982502SLS

CopieCopie
KNIPEX - Tournevis Slim PlusMinus cruciforme - PZ/S 2 - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - plus/moins

  • taille - autre

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 100 mm

  • longueur totale - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081067

Réf. Sonepar

07579308106

Réf. Fournisseur

982502SLS

Marque

KNIPEX

système à vis:

plus/moins

taille:

autre

modèle:

droit

longueur de lame:

100 mm

longueur totale:

100 mm

finition de précision:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

poids:

89 g

Tournevis slim PlusMinus cruciforme - PZ/S 2 - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à loutil de rouler - Acier chrome-vanadium/molybdène

Les Atouts de l'article:

Embout pour vis à empreinte mixte PlusMinus. Utilisation sur composants d’installations électriques, tels que disjoncteurs. Diamètre d’isolement de la lame réduit pour éléments vissés et encastrés. Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.