KNIPEX - Tournevis Torx® - TX30 - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm - 982630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 210 mm
avec alésage - Non
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773071747
Réf. Sonepar
07579307174
Réf. Fournisseur
982630
Marque
KNIPEX
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
210 mm
avec alésage:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
poids:
94 g
Tournevis Torx® - TX30 - Isolé 1000V - Longueur lame 100mm - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à loutil de rouler - Acier au chrome-vanadium et au molybdène
Les Atouts de l'article:
Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.
Les Atouts de l'article:
Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.


