KNIPEX - Tournevis Torx® - TX20 - Isolé 1000V - Longueur lame 80mm - 982620
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 185 mm
avec alésage - Non
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773071723
Réf. Sonepar
07579307172
Réf. Fournisseur
982620
Marque
KNIPEX
longueur de lame:
80 mm
longueur totale:
185 mm
avec alésage:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
poids:
58 g
Les Atouts de l'article:
Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.


