KNIPEX - Tricoise pour carrossier 300mm - Atramentisée noire, tête polie - 59 HRC - 5500300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 300 mm

  • largeur de tête - 20 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773039402

Réf. Sonepar

07579303940

Réf. Fournisseur

5500300

Marque

KNIPEX

longueur:

300 mm

largeur de tête:

20 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

780 g

Tricoise pour carrossier et Maréchal-ferrant 300mm - Atramentisée noire, tête polie - Pour les travaux de démontage : secteur carrosserie - Tête mince et sabot pour clou à ferrer - Tranchants: dureté 59 HRC - Acier à outils spécial, forgé

Les Atouts de l'article:

Avec tête mince et sabot pour clou à ferrer. La pince spéciale pour le maréchal-ferrant. Convient aussi pour les travaux de démontage dans le secteur de la carrosserie. Tranchants trempés, dureté d'env. 59 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.