KNIPEX - Tricoise pour carrossier 300mm - Atramentisée noire, tête polie - 59 HRC - SC - 5500300SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 300 mm
largeur de tête - 20 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - sans
pince à ferrer pour chevaux - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773035688
Réf. Sonepar
07579303568
Réf. Fournisseur
5500300SB
Marque
KNIPEX
longueur:
300 mm
largeur de tête:
20 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
sans
pince à ferrer pour chevaux:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
808 g
Tricoise pour carrossier et Maréchal-ferrant 300mm - Atramentisée noire, tête polie - Pour les travaux de démontage : secteur carrosserie - Tête mince et sabot pour clou à ferrer - Tranchants : dureté 59 HRC - Acier à outils spécial - SC
Les Atouts de l'article:
Avec tête mince et sabot pour clou à ferrer. La pince spéciale pour le maréchal-ferrant. Convient aussi pour les travaux de démontage dans le secteur de la carrosserie. Tranchants trempés, dureté d'env. 59 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.
Les Atouts de l'article:
Avec tête mince et sabot pour clou à ferrer. La pince spéciale pour le maréchal-ferrant. Convient aussi pour les travaux de démontage dans le secteur de la carrosserie. Tranchants trempés, dureté d'env. 59 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


