KNIPEX - Trousse à outils "Compacte" - Assortiment pinces et tounevis pour électricien - 002111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 13
ensemble de monteur électricien - Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - sac
nombre de tournevis cruciformes PH - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084532
Réf. Sonepar
07579308453
Réf. Fournisseur
002111
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
13
ensemble de monteur électricien:
Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
sac
nombre de tournevis cruciformes PH:
1
nombre de tournevis cruciformes PZ:
2
nombre de tournevis plats:
1
nombre de tournevis Torx:
0
nombre de pinces:
5
nombre de clés polygonales:
0
nombre de clés à douille:
0
nombre de clés plates à couronne:
0
nombre de douilles:
0
nombre de clés hexagonales:
0
nombre de clés à fourche:
0
nombre de clés à molette:
0
nombre de cliquets:
0
nombre d'inserts enfichables:
0
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de burins et de poinçons:
0
nombre de marteaux:
0
nombre de scies:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
nombre de cisailles à câbles:
2
nombre d'outils multifonction:
0
nombre d'outils coaxiaux:
0
nombre d'outils de confection de fibres optiques:
0
nombre d'appareils de mesure:
0
nombre d'outils de test:
0
Les Atouts de l'article:
Comprend 12 outils de marque, dont 12 KNIPEX, pour certains homologués VDE 1000V conformément à la norme DIN EN 60900. Pochette à outils compacte pour le technicien après-vente. Peut être utilisé comme compartiment dans les modèles suivants : « Basic » 00 21 05 LE, « BIG Basic Move » 00 21 06 LE, « BIG Twin Move » 00 21 41 LE, « BIG Twin » 00 21 42 LE, « BIG Twin Move RED » 98 99 15 LE et autres modèles courants. Avec 8 pochettes à outils et 7 passants à outils. Lanière au dos pour fixation à une valise trolley. En solide tissu polyester, avec fermeture à glissière. Dimensions, extérieur (L x H x P) : 410 x 60 x 290 mm.


