KNIPEX - Trousse à outils pour pinces électroniques - Vide - 002016LE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50 mm

  • avec serrure - Non

  • couleur - autre

  • largeur - 160 mm

  • profondeur - 215 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773022411

Réf. Sonepar

07579302241

Réf. Fournisseur

002016LE

Marque

KNIPEX

hauteur:

50 mm

avec serrure:

Non

couleur:

autre

largeur:

160 mm

profondeur:

215 mm

Trousse à outils pour pinces électroniques - Vide

Les Atouts de l'article:

Trousse en polyester tissé résistant, passant pour pince en élastique, fermeture à glissière. Dimensions, fermé (l x H x P) : 215 x 160 x 50 mm.