KNIPEX - Trousse composée d'un jeu de 4 pinces pour circlips (Modèle 48 et 49) - 001957V01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 4
ensemble de monteur électricien - Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - sac
nombre d'inserts de bit - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773081555
Réf. Sonepar
07579308155
Réf. Fournisseur
001957V01
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
4
ensemble de monteur électricien:
Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
sac
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
Les Atouts de l'article:
Trousse en polyester tissé résistant. Avec fermeture rapide réglable pratique. Dimensions, à plat (L x H) : 315 x 275 mm. Comprenant 4 pinces pour circlips de précision usuelles répondant aux plus sévères exigences.


