Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Trousse composée d'un jeu de 8 pinces pour circlips (Modèle 48 et 49) - 001958V02

CopieCopie
KNIPEX - Trousse composée d'un jeu de 8 pinces pour circlips (Modèle 48 et 49)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 8

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - sac

  • nombre d'inserts de bit - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081579

Réf. Sonepar

07579308157

Réf. Fournisseur

001958V02

Marque

KNIPEX

nombre total d'outils:

8

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

sac

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

Trousse composée d'un jeu de 8 pinces pour circlips (Modèle 48 et 49) - Trousse en polyester tissé résistant - Avec fermeture rapide réglable - 8 pinces à circlips de précision - Dimensions, à plat (L x H) : 610 x 240 mm.

Les Atouts de l'article:

Trousse en polyester tissé résistant. Avec fermeture rapide réglable pratique. Dimensions, à plat (L x H) : 610 x 240 mm. Huit pinces à circlips de précision usuelles répondant aux plus sévères exigences.