Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Trousse composée de 2 pinces KNIPEX TwinGrip 150mm et 250mm - 001961V02

CopieCopie
KNIPEX - Trousse composée de 2 pinces KNIPEX TwinGrip 150mm et 250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 2

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - sac

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773092094

Réf. Sonepar

07579309209

Réf. Fournisseur

001961V02

Marque

KNIPEX

nombre total d'outils:

2

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

sac

nombre de tournevis cruciformes PH:

0

nombre de tournevis cruciformes PZ:

0

nombre de tournevis plats:

0

nombre de tournevis Torx:

0

nombre de pinces:

2

nombre de clés polygonales:

0

nombre de clés à douille:

0

nombre de clés plates à couronne:

0

nombre de douilles:

0

nombre de clés hexagonales:

0

nombre de clés à fourche:

0

nombre de clés à molette:

0

nombre de cliquets:

0

nombre d'inserts enfichables:

0

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de burins et de poinçons:

0

nombre de marteaux:

0

nombre de scies:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

0

nombre d'outils multifonction:

0

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

nombre d'appareils de mesure:

0

nombre d'outils de test:

0

nombre de tiges d’emmanchement:

0

Trousse composée de 2 pinces KNIPEX TwinGrip 150mm et 250mm - Pinces multiprises frontales et latérales - Trousse en polyester tissé résistant - Avec fermeture scratch - Dimensions, à plat (L x H) : 325 x 325 mm.