KNIPEX - Trousse composée de 5 pinces-clés 125mm, 150mm, 180mm, 250mm et 300mm - 001955S4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ensemble de monteur électricien - Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - autre
nombre d'inserts de bit - 0
nombre de broches rotatives - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773077817
Réf. Sonepar
07579307781
Réf. Fournisseur
001955S4
Marque
KNIPEX
ensemble de monteur électricien:
Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
autre
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
Les Atouts de l'article:
Les pince-clés de KNIPEX sont idéales pour la préhension, le maintien, le pressage et le pliage en douceur des pièces à usiner, chacune remplaçant un jeu complet de clés. Les pince-clés de KNIPEX sont idéales pour la préhension, le maintien, le pressage et le pliage en douceur des pièces à usiner, chacune remplaçant un jeu complet de clés. Trousse en polyester tissé résistant.


