KNIPEX - Trousse composée de 5 pinces Cobra® 125mm, 150mm, 180mm, 250mm et 300mm - 001955S5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 5
ensemble de monteur électricien - Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - autre
nombre d'inserts de bit - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773082613
Réf. Sonepar
07579308261
Réf. Fournisseur
001955S5
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
5
ensemble de monteur électricien:
Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
autre
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
Les Atouts de l'article:
Les pinces KNIPEX Cobra® sont les pinces multiprises de pointe légendaires de KNIPEX. Grâce à leur effet autobloquant extrêmement puissant, elles permettent de travailler sans perdre de temps en évitant les glissements sur la pièce. Trousse haute qualité en polyester résistant. Comprend des pinces multiprise high-tech KNIPEX Cobra® disponibles dans 5 longueurs différentes (125 à 300 mm). Dimensions, à plat (L x H) : 430 x 325 mm.


