KNIPEX - Trousse composée d'un jeu de 6 pinces pour l'électronique - Bi-matière - ESD - 002017
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 6
ensemble de monteur électricien - Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - autre
nombre d'inserts de bit - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773031222
Réf. Sonepar
07579303122
Réf. Fournisseur
002017
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
6
ensemble de monteur électricien:
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
autre
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
Les Atouts de l'article:
Dimensions, fermé (l x H x P) : 215 x 160 x 50 mm. 6 outils : 6 pinces pour l'électronique, modèle ESD, dérivant l'électricité statique. Trousse en polyester tissé résistant, passant pour pince en élastique, fermeture à glissière.


